NEWSTRIPE 10001453 Pakke Master Gnistbestandig luftdrevet kompaktor | AF6NTU 19ZN30

NEWSTRIPE 10001453 Pack Master gnistbestandig luftdrevet komprimator

Vare: AF6NTU Modell: 10001453Kryssreferanse: 19ZN30
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

96 062 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMellomstor kommersiell komprimator
Kapasitet55 gal.
AnleggSveiset
Syklus tid60 sek.
Generell dybde27 "
Total høyde76 "
Samlet bredde36 "
PumpetypeAir

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 117.93
Skipets høyde (cm)208.28
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)114.3
HS kode8479820080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Komprimeringskraft (opptil 2600 lb.)
    • ALLE sveisede konstruksjonsstål- og industrielle komponenter

Produktvarianter

ProduktModellAnleggSakTotal høydeSamlet breddeStrømkildePris
NEWSTRIPE 10001258 Pakke Master Manual Compactor | AF3PAP 8AC80 10001258Stål av industrikvalitetAvfallskompaktor, manuell, 27 "90 "29 "Håndbok23 242 NOK
NEWSTRIPE 10001259 Pack Master Air Powered Compactor | AF6NTT 19ZN29 10001259Stål av industrikvalitetMellomstor kommersiell komprimator76 "36 "Luftdrevet67 589 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NEWSTRIPE 10001453 Pack Master gnistbestandig luftdrevet komprimator
96 062 NOK / enhet