Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR CPB019 Acorn Nut 10-24, 25PK | AF2CCF 6RA42

APPROVED VENDOR CPB019 Acorn Nut 10-24, 25PK

På lager
Vare: AF2CCF Modell: CPB019Kryssreferanse: 6RA42
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
298NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEikenøtt
FinishPlain
KlasseIkke rangert
Høyde13 / 32 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB83 til B95
Tråddybde3 / 16 "
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse10-24
GjengetypeUNC
typenstandard
Bredde3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318160060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR CPB019 Acorn Nut 10-24, 25PK
298NOK /pakke