NEW AGE 22030ES30PC Stativ for mobilt utstyr 20 x 30 x 30 | AF2ZXL 6ZUG6

NEW AGE 22030ES30PC Stativ for mobilt utstyr 20 x 30 x 30

På lager
Vare: AF2ZXL Modell: 22030ES30PCKryssreferanse: 6ZUG6

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 446 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtstyrsstativ
Caster materialePolyolefin hjul
Hjulstørrelse5
Type hjul(4) Svingbar stamme med brems
Lastekapasitet800 lb.
MaterialeAluminium med justerbare solide hyller
Antall hyller2
Total høyde30 "
Total lengde30 "
Samlet bredde20 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.32
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)78.74
Skipets bredde (cm)67.31
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHjulstørrelseMaterialeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
NEW AGE 21536ES24PC Utstyrsstativ Mobil 15 x 36 x 24 | AA8KPQ 18K943 21536ES24PC5"Aluminum24 "36 "15 "9 696 NOK
NEW AGE 21524ES30PC Utstyrsstativ Mobil 15 x 24 x 30 | AA8KPR 18K946 21524ES30PC5"Aluminum30 "24 "15 "8 930 NOK
NEW AGE 21524ES36PC Utstyrsstativ Mobil 15 x 24 x 36 | AA8KPT 18K951 21524ES36PC5"Aluminum36 "24 "15 "9 172 NOK
NEW AGE 21530ES36PC Utstyrsstativ Mobil 15 x 30 x 36 | AA8KPU 18K952 21530ES36PC5"Aluminum36 "30 "15 "9 393 NOK
NEW AGE 21548ES36PC Utstyrsstativ Mobil 15 x 48 x 36 | AA8KPV 18K955 21548ES36PC5"Aluminum36 "48 "15 "10 674 NOK
NEW AGE 22024ES24PC Mobilutstyrsstativ 20 x 24 x 24 | AF2ZXJ 6ZUF5 22024ES24PC5Aluminium med justerbare solide hyller30 "24 "20 "8 889 NOK
NEW AGE 21836ES30PC Stativ for mobilt utstyr 18 x 30 x 36 | AF2ZXK 6ZUG2 21836ES30PC5Aluminium med justerbare solide hyller30 "36 "18 "8 956 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NEW AGE 22030ES30PC Stativ for mobilt utstyr 20 x 30 x 30
9 446 NOK / enhet