Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NEOPERL 55 1160 5 Kran Adapter 15/16-27 Og 55/64-27 | AB4ZCH 20K846

NEOPERL 55 1160 5 kranadapter 15/16-27 og 55/64-27

På lager
Vare: AB4ZCH Modell: 55 1160 5Kryssref: 20K846
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
44NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKranadapter
Tilkobling15 / 16-27 og 55 / 64-27 x 3/4 "hann
FinishChrome
MaterialeMessing
Størrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7419995010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingSakStørrelsePris
NEOPERL 55 1150 5 Kranadapter F 13/16-24 M 55/64-27 | AB4ZCG 20K845 +55 1150 5 XNUMX13 / 16-24 Kvinne x 55 / 64-27 MannKranadapter3 / 8 "32NOK
NEOPERL 55 1180 5 Kran Adapter 15/16-27 Og 55/64-27dt | AB4ZCJ 20K848 +55 1180 5 XNUMX15/16-27 and 55/64-27Tappekran Adapter Snap Fittings1"41NOK
NEOPERL 55 1190 5 Kranadapter M 13/16-27 M 55/64-27 | AB4ZCK 20K849 +55 1190 5 XNUMX13 / 16-27 Mann x 55 / 64-27 MannKranadapter5 / 8 "25NOK
NEOPERL 55 1200 5 Kran Adapter Hann 55/64-27 | AB4ZCL 20K850 +55 1200 5 XNUMX3 ermer liten åpningKranadapter1 / 2 "58NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NEOPERL 55 1160 5 kranadapter 15/16-27 og 55/64-27
44NOK / enhet