Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NEOPERL 55 1150 5 Kranadapter F 13/16-24 M 55/64-27 | AB4ZCG 20K845

NEOPERL 55 1150 5 kranadapter F 13/16-24 M 55/64-27

På lager
Vare: AB4ZCG Modell: 55 1150 5Kryssref: 20K845
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
30NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKranadapter
Tilkobling13 / 16-24 Kvinne x 55 / 64-27 Mann
FinishChrome
MaterialeMessing
Størrelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7419995010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingSakStørrelsePris
NEOPERL 55 1160 5 Kran Adapter 15/16-27 Og 55/64-27 | AB4ZCH 20K846 +55 1160 5 XNUMX15 / 16-27 og 55 / 64-27 x 3/4 "hannKranadapter1 / 2 "42NOK
NEOPERL 55 1180 5 Kran Adapter 15/16-27 Og 55/64-27dt | AB4ZCJ 20K848 +55 1180 5 XNUMX15/16-27 and 55/64-27Tappekran Adapter Snap Fittings1"40NOK
NEOPERL 55 1190 5 Kranadapter M 13/16-27 M 55/64-27 | AB4ZCK 20K849 +55 1190 5 XNUMX13 / 16-27 Mann x 55 / 64-27 MannKranadapter5 / 8 "24NOK
NEOPERL 55 1200 5 Kran Adapter Hann 55/64-27 | AB4ZCL 20K850 +55 1200 5 XNUMX3 ermer liten åpningKranadapter1 / 2 "58NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NEOPERL 55 1150 5 kranadapter F 13/16-24 M 55/64-27
30NOK / enhet