Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NB SFWS12X36FS102 Shaft Stainless Steel 0.750 Inch Diameter 36.00 In | AC9DJA 3FUY1

NB SFWS12X36FS102 aksel i rustfritt stål 0.750 tommer diameter 36.00 tommer

På lager
Vare: AC9DJA Modell: SFWS12X36FS102Kryssref: 3FUY1

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 837 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAksel i rustfritt stål
Dia. Toleranse Maks.0.7492 "
Dia. Toleranse Min.0.7497 "
Lengde36 "
MaterialeRustfritt stål
Min. Overflatehardhet56 HRC
Monteringsenden Dia.0.750 inn.
Skaft Dia.0.75 "
Temp. Område284 F
tråd Lengde0.625 "
Trådstørrelse5 / 16-18
Reiselengde36.00 inn.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1105
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)99.06
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8482992580
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeSkaft Dia.tråd LengdeTrådstørrelsePris
NB SFWS6X6FS103 Aksel rustfritt stål 0.375 tommer Diameter 6.00 In | AC9DFR 3FUP1 SFWS6X6FS1036"0.375 "0.33 "# 8-32923NOK
NB SFWS6X12FS103 Aksel rustfritt stål 0.375 tommer Diameter 12.00 In | AC9DFT 3FUP2 SFWS6X12FS10312 "0.375 "0.33 "# 8-321 263 NOK
NB SFWS6X18FS103 Aksel rustfritt stål 0.375 tommer Diameter 18.00 In | AC9DFU 3FUP3 SFWS6X18FS10318 "0.375 "0.33 "# 8-321 502 NOK
NB SFWS6X24FS103 Aksel rustfritt stål 0.375 tommer Diameter 24.00 In | AC9DFV 3FUP4 SFWS6X24FS10324 "0.375 "0.33 "# 8-321 743 NOK
NB SFWS6X36FS103 Aksel rustfritt stål 0.375 tommers diameter 36.00 in | AC9DFW 3FUP5 SFWS6X36FS10336 "0.375 "0.33 "# 8-322 222 NOK
NB SFWS8X6FS103 Aksel rustfritt stål 0.500 tommer Diameter 6.00 In | AC9DFX 3FUP6 SFWS8X6FS1036"0.5 "0.5 "1 / 4-20976NOK
NB SFWS8X12FS103 Aksel rustfritt stål 0.500 tommer Diameter 12.00 In | AC9DFY 3FUP7 SFWS8X12FS10312 "0.5 "0.5 "1 / 4-201 273 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NB SFWS12X36FS102 aksel i rustfritt stål 0.750 tommer diameter 36.00 tommer
2 837 NOK / enhet