NATIONAL GUARD 140PA-7 dobbel dør værlist 7 fot grå | AC9NNU 3HRG1

NATIONAL GUARD 140PA-7 dobbel dør værlist 7 fot grå

Vare: AC9NNU Modell: 140PA-7Kryssref: 3HRG1
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

3 523 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel dør værstrimmel
Brannklassifisert3 hr.
Flens FinishFjern
Flensematerialeanodisert aluminium
Flensetykkelse1-9 / 16 "
Flensbredde7 / 16 "
maskinvareInkludert
Sett inn fargeGrå
Sett inn materialeBunke
Sett inn størrelse1 / 8 "
Sett inn TypeBunke
Maks. Dørgap9 / 16 "
Monteringstypeoverflaten
Total lengde7ft.
Samlet bredde1.187 "
Projeksjon9 / 16 "
Selges somStrippe
Holder seg fleksibel til32 grader til 275 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.709
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)221.23
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7308301000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePris
NATIONAL GUARD 140PA-8 dobbel dør værlist 8 fot grå | AC9NNV 3HRG2 140PA-88ft.3 968 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NATIONAL GUARD 140PA-7 dobbel dør værlist 7 fot grå
3 523 NOK / enhet