NATIONAL GUARD 140PA-8 dobbel dør værlist 8 fot grå | AC9NNV 3HRG2

NATIONAL GUARD 140PA-8 dobbel dør værlist 8 fot grå

Vare: AC9NNV Modell: 140PA-8Kryssref: 3HRG2
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

3 968 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel dør værstrimmel
Brannklassifisert3 hr.
Flens FinishFjern
Flensematerialeanodisert aluminium
Flensetykkelse1-9 / 16 "
Flensbredde7 / 16 "
maskinvareInkludert
Sett inn fargeGrå
Sett inn materialeBunke
Sett inn størrelse1 / 8 "
Sett inn TypeBunke
Maks. Dørgap9 / 16 "
Monteringstypeoverflaten
Total lengde8ft.
Samlet bredde1.187 "
Projeksjon9 / 16 "
Selges somStrippe
Holder seg fleksibel til32 grader til 275 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.105
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)248.92
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7610100020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePris
NATIONAL GUARD 140PA-7 dobbel dør værlist 7 fot grå | AC9NNU 3HRG1 140PA-77ft.3 523 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NATIONAL GUARD 140PA-8 dobbel dør værlist 8 fot grå
3 968 NOK / enhet