Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MUELLER INDUSTRIES 567-300GR Rørnippel 1-1/2 tommer 30 tommer karbonstål | AC3VYY 2WV29 / 567-300

MUELLER INDUSTRIES 567-300GR Rørnippel 1-1 / 2 tommer 30 tommers karbonstål

På lager
Vare: AC3VYY Modell: 567-300GRKryssref: 2WV29 / 567-300
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
669NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørnippel
Tilkoblinggjenget
Inne i Dia.1.61 "
Lengde30 "
MaterialeGalvanisert karbonstål
Maks. Press1064 psi @ 650 grader F
MetalldetekterbarJa
Utenfor Dia.1.9 "
Rørstørrelse1.5 "
Planlegg40
Veggtykkelse0.145 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7585
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)76.96
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7306305032
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
MUELLER INDUSTRIES 567-180GR Rørnippel 1-1/2 tommer 18 tommer karbonstål | AC3VYX 2WV28 / 567-180 567-180GR18 "469NOK
MUELLER INDUSTRIES 567-600GR Rørnippel 1-1/2 tommer 60 tommer karbonstål | AC3VYZ 2WV30 / 567-600 567-600GR60 "1 167 NOK
MUELLER INDUSTRIES 567-240 Rørnippel 1-1/2 tommer 24 tommer karbonstål | AE9ZEB 6P917 / 567-240GR 567-24024 "575NOK
MUELLER INDUSTRIES 567-360 Rørnippel 1-1/2 tommer 36 tommer karbonstål | AE9ZEC 6P919 / 567-360GR 567-36036 "783NOK
MUELLER INDUSTRIES 567-480 Rørnippel 1-1/2 tommer 48 tommer karbonstål | AE9ZED 6P920 / 567-480GR 567-48048 "998NOK
MUELLER INDUSTRIES 567-720 Rørnippel 1-1/2 tommer 72 tommer karbonstål | AE9ZEE 6P922 / 567-720GR 567-72072 "1 368 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 567-300GR Rørnippel 1-1 / 2 tommer 30 tommers karbonstål
669NOK / enhet