Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MUELLER INDUSTRIES 1WKU1 Trommefelle Pvc 1 1/2 x 3 x 6 Tommer 1500 Psi | AB4ALR

MUELLER INDUSTRIES 1WKU1 Trommefelle Pvc 1 1/2 x 3 x 6 Tommer 1500 Psi

På lager
Vare: AB4ALR Modell: 1WKU1
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
374NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommefelle med utrensing
Body MaterialPVC
FARGEHvit
TilkoblingstypeHub
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse1-1 / 2 "x 3" x 6 "
PlanleggDWV

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)20.83
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKU1 Trommefelle Pvc 1 1/2 x 3 x 6 Tommer 1500 Psi
374NOK / enhet