Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MUELLER INDUSTRIES 1WKL4 Adapterbøssing Pvc 3 Tommer 1500 Psi | AB4AKV

MUELLER INDUSTRIES 1WKL4 Adapterbøssing Pvc 3 Tommer 1500 Psi

På lager
Vare: AB4AKV Modell: 1WKL4
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
162NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBushing
Body MaterialPVC
FARGEHvit
TilkoblingstypeDWV Spigot x SD Hub
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse3"
PlanleggDWV

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
MUELLER INDUSTRIES 1WKL5 Adapterbøssing Pvc 4 Tommer 1500 Psi | AB4AKW 1WKL54"91NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKL4 Adapterbøssing Pvc 3 Tommer 1500 Psi
162NOK / enhet