Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MUELLER INDUSTRIES 1WKK2 Adapterkobling Pvc 4 x 3 Tommer 1500 Psi | AB4AKH

MUELLER INDUSTRIES 1WKK2 Adapterkobling Pvc 4 x 3 Tommer 1500 Psi

På lager
Vare: AB4AKH Modell: 1WKK2
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
164NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakadapter
Body MaterialPVC
FARGEHvit
TilkoblingstypeDWV Hub x SD Hub
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse4 "x 3"
PlanleggDWV

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.198
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
MUELLER INDUSTRIES 1WKK3 Adapter Kobling Pvc 4 Tommer 1500 Psi | AB4AKJ 1WKK34"215NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKK2 Adapterkobling Pvc 4 x 3 Tommer 1500 Psi
164NOK / enhet