Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MUELLER INDUSTRIES 1WKK3 Adapter Kobling Pvc 4 Tommer 1500 Psi | AB4AKJ

MUELLER INDUSTRIES 1WKK3 Adapterkobling Pvc 4 Tommer 1500 Psi

På lager
Vare: AB4AKJ Modell: 1WKK3

Få tak i det Mai 20, mandag
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
215NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakadapter
Body MaterialPVC
FARGEHvit
TilkoblingstypeDWV Hub x SD Hub
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse4"
PlanleggDWV

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
MUELLER INDUSTRIES 1WKK2 Adapterkobling Pvc 4 x 3 Tommer 1500 Psi | AB4AKH 1WKK24 "x 3"164NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKK3 Adapterkobling Pvc 4 Tommer 1500 Psi
215NOK / enhet