Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MUELLER INDUSTRIES 1WJU5 Wye 4 Inch Hub Pvc | AB4AEW

MUELLER INDUSTRIES 1WJU5 Wye 4-tommers nav Pvc

På lager
Vare: AB4AEW Modell: 1WJU5
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
393NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWye
Body MaterialPVC
FARGEHvit
TilkoblingstypeHub
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse4"
PlanleggDWV

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3275
Skipets høyde (cm)29.97
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
MUELLER INDUSTRIES 1WJT8 Wye 1-1/2 tommers Hub Pvc | AB4AEP 1WJT81.5 "89NOK
MUELLER INDUSTRIES 1WJU1 Wye 2 Tommers Hub Pvc | AB4AER 1WJU12"92NOK
MUELLER INDUSTRIES 1WJU3 Wye 3 Tommers Hub Pvc | AB4AEU 1WJU33"243NOK
MUELLER INDUSTRIES 1WKW2 Wye Pvc 6 Tommer 1500 Psi 140 grader F | AB4AMH 1WKW26"1 199 NOK
MUELLER INDUSTRIES 06137 Reduserende Wye 6 x 6 x 4 tommers Hub Pvc | AC9JFM 3GUT8 061376 "x 6" x 4 "910NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WJU5 Wye 4-tommers nav Pvc
393NOK / enhet