Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MUELLER INDUSTRIES 06137 Reduserende Wye 6 x 6 x 4 tommers Hub Pvc | AC9JFM 3GUT8

MUELLER INDUSTRIES 06137 Reduserende Wye 6 x 6 x 4 tommers nav Pvc

På lager
Vare: AC9JFM Modell: 06137Kryssref: 3GUT8
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
910NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWye
Body MaterialPVC
FARGEHvit
TilkoblingstypeHub
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse6 "x 6" x 4 "
PlanleggDWV

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2095
Skipets høyde (cm)32.77
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
MUELLER INDUSTRIES 1WJT8 Wye 1-1/2 tommers Hub Pvc | AB4AEP 1WJT81.5 "89NOK
MUELLER INDUSTRIES 1WJU1 Wye 2 Tommers Hub Pvc | AB4AER 1WJU12"92NOK
MUELLER INDUSTRIES 1WJU3 Wye 3 Tommers Hub Pvc | AB4AEU 1WJU33"243NOK
MUELLER INDUSTRIES 1WJU5 Wye 4 Inch Hub Pvc | AB4AEW 1WJU54"393NOK
MUELLER INDUSTRIES 1WKW2 Wye Pvc 6 Tommer 1500 Psi 140 grader F | AB4AMH 1WKW26"1 199 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 06137 Reduserende Wye 6 x 6 x 4 tommers nav Pvc
910NOK / enhet