Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MUELLER INDUSTRIES 1WJT6 Sanitær Tee 3 x 3 x 1 1/2 x 1 1/2 | AB4AEN

MUELLER INDUSTRIES 1WJT6 Sanitær T-skjorte 3 x 3 x 1 1/2 x 1 1/2

På lager
Vare: AB4AEN Modell: 1WJT6

Få tak i det Mai 20, mandag
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
250NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSanitær tee
Body MaterialPVC
FARGEHvit
TilkoblingstypeHub
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse3 "x 3" x 1-1 / 2 "x 1-1 / 2"
PlanleggDWV

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
MUELLER INDUSTRIES 1CNW8 Reducing Sanitary Tee 2 x 1 1/2 x 2 In | AA9EAX 1CNW82 "x 1-1 / 2" x 2 "85NOK
MUELLER INDUSTRIES 1CNW9 Reduserende sanitær t-skjorte 2 x 1 1/2 x 1 1/2 | AA9EAY 1CNW92 "x 1-1 / 2" x 1-1 / 2 "76NOK
MUELLER INDUSTRIES 1WJN9 Sanitær-T-skjorte 4 x 4 x 2 x 2 Tommers Hub Pvc | AB4ADP 1WJN94 "x 4" x 2 "x 2"543NOK
MUELLER INDUSTRIES 1WJP3 Sanitær T-skjorte 1-1/2 tommers nav Pvc | AB4ADT 1WJP31.5 "51NOK
MUELLER INDUSTRIES 1WJP4 Sanitær Tee Pvc 2 Tommer 140 grader F | AB4ADU 1WJP42"62NOK
MUELLER INDUSTRIES 1WJP5 Sanitær Tee Pvc 3 Tommer 140 grader F | AB4ADV 1WJP53"235NOK
MUELLER INDUSTRIES 1WJP6 Sanitær Tee Pvc 4 Tommer 140 grader F | AB4ADW 1WJP64"358NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WJT6 Sanitær T-skjorte 3 x 3 x 1 1/2 x 1 1/2
250NOK / enhet