Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MUELLER INDUSTRIES 05267 Tee Wye And 45 Degree 2-pc Albue 6x6x4in ​​Pvc | AE6EQW 5REC4

MUELLER INDUSTRIES 05267 Tee Wye And 45 Degree 2-pc Albue 6x6x4in ​​Pvc

På lager
Vare: AE6EQW Modell: 05267Kryssreferanse: 5REC4
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
2 149 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWye og 45 graders albue
Body MaterialPVC
FARGEHvit
SamsvarNSF internasjonal notering
TilkoblingstypeHub
Lengde7.25 "
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse6 "x 6" x 4 "
PlanleggDWV

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.8395
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
MUELLER INDUSTRIES 1WJW8 Tee Wye And 45 Degree Albow Pvc 3 In | AB4AFT 1WJW83"320NOK
MUELLER INDUSTRIES 1WJX9 Tee Wye And Bend Pvc 2 x 2 x 1 1/2 In | AB4AGC 1WJX92 "x 2" x 1-1 / 2 "147NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 05267 Tee Wye And 45 Degree 2-pc Albue 6x6x4in ​​Pvc
2 149 NOK / enhet