Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MUELLER INDUSTRIES 1WJX9 Tee Wye And Bend Pvc 2 x 2 x 1 1/2 In | AB4AGC

MUELLER INDUSTRIES 1WJX9 Tee Wye And Bend Pvc 2 x 2 x 1 1/2 In

På lager
Vare: AB4AGC Modell: 1WJX9

Få tak i det Mai 20, mandag
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
147NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWye og 45 graders albue
Body MaterialPVC
FARGEHvit
TilkoblingstypeHub
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse2 "x 2" x 1-1 / 2 "
PlanleggDWV

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.243
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)16
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
MUELLER INDUSTRIES 1WJW8 Tee Wye And 45 Degree Albow Pvc 3 In | AB4AFT 1WJW83"320NOK
MUELLER INDUSTRIES 05267 Tee Wye And 45 Degree 2-pc Albue 6x6x4in ​​Pvc | AE6EQW 5REC4 052676 "x 6" x 4 "2 149 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WJX9 Tee Wye And Bend Pvc 2 x 2 x 1 1/2 In
147NOK / enhet