Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MSA SRCA883 Carabiner Aluminium 4-9 / 10 tommers autolås | AB7TCV 23Z857

MSA SRCA883 Karabinkrok Aluminium 4-9/10 Tommers autolås

På lager
Vare: AB7TCV Modell: SRCA883Kryssreferanse: 23Z857

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
952NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarabinkrok
FARGEBare aluminium
Lengde4 9 / 10 "
Lås TypeAuto-Lock
MaterialeAluminum
Strekkfasthet5000 lb.
Vektkapasitet400 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)23.88
Skipets bredde (cm)18.29
HS kode7326908588
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Portåpning (1 ")

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeMaterialePris
MSA 10089205 Karabinkrok Stål 4-3 / 16 tommers lengde Autolås | AB7TCR 23Z854 10089205Bare aluminium4.187 "Stål689NOK
MSA 10089207 Karabinkrok Stål 4-9 / 10 tommers lengde Autolås | AB7TCT 23Z855 10089207Bare aluminium4 9 / 10 "Stål696NOK
MSA 10089209 Karabinkrok 9-1 / 2 tommers lengde Autolås | AB7TCU 23Z856 10089209Bare aluminium9.5 "Stål1 197 NOK
MSA 506308 Karabinkrok Stål 8-3 / 4 tommers lengde Autolås | AD2YLN 3WNL9 506308Sølv8.75 "-882NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MSA SRCA883 Karabinkrok Aluminium 4-9/10 Tommers autolås
952NOK / enhet