Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MSA 806468 Respirator Nesekopp S | AD2YYM 3WXA6

MSA 806468 Respirator nesekopp S

På lager
Vare: AD2YYM Modell: 806468Kryssreferanse: 3WXA6

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 252 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNese Cup
StørrelseS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode9020006000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MSA 806468 Respirator nesekopp S
1 252 NOK / enhet