MOYNO 34401 Progressiv hulromspumpe 40 psi | AF9LTF 30EK52

MOYNO 34401 Progressiv hulromspumpe 40 Psi

På lager
Vare: AF9LTF Modell: 34401Kryssref: 30EK52

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 546 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakProgressiv hulromspumpe
Strømningshastighet @ maks. RPM og 0 PSI15.0 gpm
Strømningshastighet @ Min. RPM og 0 PSI1.483 gpm
Høyde5.125 "
Housing Materialstøpejern
Inlet / Outlet3/4 PT, 3/4 PT
Lengde12.625 "
Maks. Væsketemp.180 Grader F
Maks. Press40 psi
Maks. RPM1750
Maks. Viskositet20,000 CPS
Min. Væsketemp.10 Grader F
Min. Press0 PSI
Min. RPM150
Partikkelstørrelse8.0mm
Nødvendig HP @ høyere RPM1/2
Nødvendig HP @ lavere RPM3/64
Forsegl materialeKarbon, Keramikk, Nitril
TetningstypeMekanisk
SpenningIkke-motorisert
Bredde568745 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.2775
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8413600040

Produktdetaljer:

    • Ikke-motorisert, selvsugende progressiv pumpe ved hjelp av en ekstern drivenhet for å rotere wobble-rotoren og flytte pumpevæsken i hulrommet mellom rotoren og pumpehuset
    • Tilbyr maks akselhastighet på 1750 o / min for å gi vannsugeløfter opp til 26 fot og trykk opp til 40 psi
    • Tilbyr ikke-pulserende strømningshastigheter på opptil 15 gpm for slipende kjemikalier og slurries, tyktflytende oljer med tunge faste stoffer, skitten olje, industriavfall, kornmos og kalkoppslemming, kloakk og smøreoljer
    • Har en forkromet rotor og 3/4 tommers NPT suge- og utløpsport på støpejernshus
    • Kan monteres i hvilken som helst posisjon og har en fleksibel skjøtdesign for å absorbere høye aksiale belastninger og for lydløs drift
    • Tilgjengelig i trykk opp til 100 psi & i spenningsgrad opp til 440 V

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeMaks. PressBreddePris
MOYNO 33201 Progressive Cavity Pump 100 Psi | AF9LTD 30EK50 332015.125 "12.625 "100 psi568745 "13 860 NOK
MOYNO 33301 Progressive Cavity Pump 50 Psi | AF9LTE 30EK51 333015.125 "12.625 "50 psi568745 "14 546 NOK
MOYNO 35601 Progressive Cavity Pump 50 Psi | AF9LTG 30EK53 356018 1 / 16 "17.5 "50 psi568824 "27 037 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MOYNO 34401 Progressiv hulromspumpe 40 Psi
14 546 NOK / enhet