MOYNO 33201 Progressive Cavity Pump 100 Psi | AF9LTD 30EK50

MOYNO 33201 Progressiv hulromspumpe 100 Psi

På lager
Vare: AF9LTD Modell: 33201Kryssref: 30EK50

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 860 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakProgressiv hulromspumpe
Strømningshastighet @ maks. RPM og 0 PSI4.7 gpm
Strømningshastighet @ Min. RPM og 0 PSI0.471 gpm
Strømningshastighet @ Min. RPM og 90 PSI0.21 gpm
Høyde5.125 "
Housing Materialstøpejern
Inlet / Outlet3/4 PT, 3/4 PT
Lengde12.625 "
Maks. Væsketemp.180 Grader F
Maks. Press100 psi
Maks. RPM1750
Maks. Viskositet20,000 CPS
Min. Væsketemp.10 Grader F
Min. Press0 PSI
Min. RPM150
Partikkelstørrelse4.0mm
Nødvendig HP @ høyere RPM1/2
Nødvendig HP @ lavere RPM1/32
Forsegl materialeKarbon, Keramikk, Nitril
TetningstypeMekanisk
SpenningIkke-motorisert
Bredde568745 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.1875
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8413600040

Produktdetaljer:

    • Strømningshastighet @ maks. RPM og 90 PSI (2.45 gpm)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeMaks. PressBreddePris
MOYNO 33301 Progressive Cavity Pump 50 Psi | AF9LTE 30EK51 333015.125 "12.625 "50 psi568745 "14 546 NOK
MOYNO 34401 Progressiv hulromspumpe 40 psi | AF9LTF 30EK52 344015.125 "12.625 "40 psi568745 "14 546 NOK
MOYNO 35601 Progressive Cavity Pump 50 Psi | AF9LTG 30EK53 356018 1 / 16 "17.5 "50 psi568824 "27 037 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MOYNO 33201 Progressiv hulromspumpe 100 Psi
13 860 NOK / enhet