Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MORSE DRUM 8160-p svart hjul, 6 tommers diameter, 3/4 tommers lager

På lager
Vare: CD9CPN Modell: 8160-s

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

254NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjul
Lagerstørrelse3 / 4 "
Hjul Dia.6"
Hjuldiameter6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8431390090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenBore SizeCaster Dia.Bruk med Mfr. SerieHjuldiameterBreddeDiameterInkludererPris
MORSE DRUM 210-P hjul, Mortuf, 3 tommer x 1/2 tommer boring | CD8ZVV 210-P-1 / 2 "------60NOK
MORSE DRUM 292-P neopren tomgangshjul | CD9AHA 292-P-----2"6"-1 323 NOK
MORSE DRUM 2993-p hjul, 5 x 2 tommer med 3/4 tommers rulle | CD9AJG 2993-s-----2"5"3/4" rulle237NOK
RFQ
MORSE DRUM 3885-p hjul, 4 x 1-1/2 tommers størrelse | CD9AXQ 3885-s---83 Series-1 1 / 2 "4"-180NOK
MORSE DRUM 4110-P hjul, gummi, 8 tommers diameter, 3/4 tommers lager | CD9BBM 4110-P------8"-1 124 NOK
RFQ
MORSE DRUM 5103-P hjul, stål, 8 tommers diameter, 3/4 tommers lager | CD9BTW 5103-P--------1 646 NOK
RFQ
MORSE DRUM 6249-P hjul, ikke-merking, 8 tommers diameter, 3/4 tommers boring | CD9CJB 6249-PIkke merking---8"---861NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 8160-p svart hjul, 6 tommers diameter, 3/4 tommers lager
254NOK / enhet