Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MORSE DRUM 6273-P Bolt, 1/2-13 x 3-1/4 tommers vogn

På lager
Vare: CD9EUD Modell: 6273-P

Få tak i det Mai 20, mandag
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
27NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt
Størrelse1/2 "-13 x 3 1/4"
typenVognbolt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
HS kode8431390090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStørrelseTrådstørrelsetypenPris
MORSE TROMMEL 1632-P hengselbolt, 3/8-16 x 7-1/2 tomme Størrelse | CD8ZNZ 1632-P7 1 / 2 "-3/8 "-16Hengsel46NOK
MORSE TROMMEL 1635-P Whiz Bolt, 5/16-18 x 1-1/4 tomme Størrelse | CD8ZPB 1635-P1 1 / 4 "-5/16 "-18Whiz Bolt27NOK
MORSE TROMMEL 236-p jekkakselbolter | CD8ZZB 236-s----27NOK
RFQ
MORSE TROMMEL 4003-P Bolt, 3/8-16 x 1-1/4 tomme Størrelse | CD9AZR 4003-P-3/8 "-16 x 1 1/4"-Whiz Bolt27NOK
RFQ
MORSE TROMMEL 4177-P Bolt, 5/16-18 x 1 tomme, klasse 5 | CD9BCD 4177-P-5/16 "-18 x 1"-Ribbet vognbolt27NOK
MORSE TROMMEL 57-P Lagerblokkbolter | CD9CBW 57-P----160NOK
MORSE TROMMEL 6086-P Bolt, 5/16-18 x 5/8 tommer Whiz | CD9CGM 6086-P-5/16"-18 x 5/8"-Whiz Bolt27NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 6273-P Bolt, 1/2-13 x 3-1/4 tommers vogn
27NOK / enhet