MORSE DRUM 55/30M-19 Adapter, Gnistbestandig, For 47 cm - 48.2 cm Diameter Trommel | AF6FBY

MORSE DRUM 55 / 30M-19 adapter, gnistbestandig, for 47 cm - 48.2 cm diameter trommel

Vare: AF6FBY Modell: 55/30M-19

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDiameteradaptere
Trommel Dia.18 1/2 "til 19"
TrommehøydeOpptil 38 "
Trommelstørrelse55 gal.
GnistbestandigJa
Bruk medKontrol- / gaffeltruck- / Hydra-Lift-karrierere og VerticalLift-trommeslagere under kroken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8428900390
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Diameteradapter med gnistbestandige deler

Produktvarianter

ProduktModellTrommel Dia.GnistbestandigPris
MORSE DRUM 55/30-14.5 trommeldiameteradapter, for 14-14.5 i diameter trommer | AF6FBM 55 / 30-14.514 "til 14 1/2"Nei3 975 NOK
MORSE TROMMEL 55/30-16 Adapter For 39.3 cm - 40.6 cm Diameter Trommel | AF6FBN 55 / 30-1615 1/2 "til 16"Nei3 937 NOK
MORSE TROMMEL 55/30-17.5 Adapter For 43.1 cm - 44.4 cm Diameter Trommel | AF6FBP 55 / 30-17.517 "til 17 1/2"Nei3 937 NOK
MORSE TROMMEL 55/30-19 Adapter For 47 cm - 48.2 cm 113-Liter Diameter Trommel | AF6FBQ 55 / 30-1918 1/2 "til 19"Nei2 494 NOK
MORSE TROMMEL 55/30-19GR Adapter For 47 cm - 48.2 cm Diameter Trommel | AF6FBR 55 / 30-19GR18 1/2 "til 19"Nei8 254 NOK
MORSE TROMMEL 55/30-20.5 Adapter For 50.8 cm - 52 cm Diameter Trommel | AF6FBT 55 / 30-20.520 "til 20 1/2"Nei2 494 NOK
MORSE TROMMEL 55/30-22 Adapter For 54.6 cm - 55.9 cm Diameter Trommel | AF6FBU 55 / 30-2221 1/2 "til 22"Nei1 620 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 55 / 30M-19 adapter, gnistbestandig, for 47 cm - 48.2 cm diameter trommel