MORSE DRUM 525M-T-114 Vertical-Lift trommelheller, 2.69m, skala 115v 60Hz, Air Power Lift/Tilt, 363Kg | AF6EQA

MORSE DRUM 525M-T-114 vertikal løftetrommel, 2.69m, skala 115v 60Hz, luftkraftløft / tilt, 363 kg

Vare: AF6EQA Modell: 525M-T-114
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVertikal løft trommelhåndterer
Kapasitet800 lbs.
Trommel Dia.22 "til 23.5"
TrommelmaterialePlast, stål, fiber
TrommelstørrelseOpptil 55 gal.
Trommel TypePlast, stål eller fiber
Høyde130 "
Lengde57.5 "
HeisLuftkraft
LøftestilLuftkraft
MaterialeKarbonstål
annenVekt utstyrt for farlige områder
Skala TypeT
GnistbestandigJa
vippeLuftkraft
Tilt stilLuftkraft
typenTo etapper
Spenning115V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 466.2
Skipets høyde (cm)210.82
Skipets lengde (cm)198.12
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode8428900390
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeDispenseringshøydeVist vektnøyaktighetGnistbestandigTilt stiltypenType trommelhelleHøydePris
MORSE DRUM 515M-T Vertikal-løft trommelheller, 1.52m, gnistmotstand, m/skala, manuell løft/tilt | AF6ENT 515M-TKarbonstål60 "-0.002JaHånd sveivSingle StageIndikator for egensikker skala78 "-
RFQ
MORSE DRUM 515M-T-114 Vertical-Lift trommelheller, 1.52m, gnistmotstand, m/skala, Air Power Lift/Tilt | AF6ENU 515M-T-114Karbonstål60 "-0.0002JaLuftkraftSingle StageIndikator for egensikker skala78 "-
RFQ
MORSE DRUM 515M-T-124 Vertikal-løft trommelheller, 1.52mw/skala, luftkraftløft, manuell tilt | AF6ENV 515M-T-124Karbonstål60 "-JaHånd sveivSingle StageIndikator for egensikker skala78 "-
RFQ
MORSE DRUM 515-N Vertikal-løft trommeltrommel, 1.52 m, vektutstyrt, manuell løft/tilt, 363 kg hette | AF6ENW 515-NKarbonstål60 "-0.02-Hånd sveivSingle StageIkke for farlige områder78 "225 845 NOK
RFQ
MORSE TROMMEL 515-N-110 Vertikalløftende trommeltrommel, 1.52 m, m/skala, kraftløft/tilt, 363 kg hette | AF6ENX 515-N-110Karbonstål68 "-0.02-VekselstrømSingle StageIkke for farlige områder78 "258 586 NOK
RFQ
MORSE TROMMEL 515-N-114 Vertikal-løft trommeltrommel, 1.52 m, m/skala, luftkraftløft/tilt, 363 kg hette | AF6ENY 515-N-114Karbonstål60 "-0.02-LuftkraftSingle StageIkke for farlige områder78 "258 586 NOK
RFQ
MORSE DRUM 515-N-115 Vertical-Lift trommelheller, 1.52m, m/Skala, 12v DC Power Lift/Tilt, 363Kg Cap | AF6ENZ 515-N-115Karbonstål---BatteristrømSingle StageIkke for farlige områder78 "251 637 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 525M-T-114 vertikal løftetrommel, 2.69m, skala 115v 60Hz, luftkraftløft / tilt, 363 kg