MORSE DRUM 5-VF-90-14 trommelkonus, ventilflens, asymmetrisk, størrelse # 14

På lager
Vare: CD8YTC Modell: 5-VF-90-14

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 709 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCone
Vinkel90 grader
FARGEBlå
Utslipp Dia.6"
TrommelmaterialeFiber
Trommel Typerimmed
Finishmalt
Passer til trommefelg OD14 3 / 8 "
Høyde11 "
MaterialeStål
Ikke InkludertKlemmekrage, ventilsett
typenAsymmetrisk trommekjegle
Ventilhøyde1 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.5
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode8428900390
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 5-VF-90-14 trommelkonus, ventilflens, asymmetrisk, størrelse # 14
18 709 NOK / enhet