Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MORSE DRUM 4414-P Fleksibelt Pvc Cinch Chain Cover | CD9BFM

MORSE DRUM 4414-P Fleksibelt Pvc Cinch Chain Cover

På lager
Vare: CD9BFM Modell: 4414-P

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

441NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCinch-kjededeksel
MaterialePVC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8431390090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSaktypenPris
MORSE DRUM 1744-P deksel, DC-terminaler | CD8ZQZ 1744-PDekkPlastisol DC-terminaldeksel72NOK
RFQ
MORSE TROMMEL 1892-P Sidedeksel | CD8ZTQ 1892-PDekkSidedeksel881NOK
RFQ
MORSE DRUM 2508-P kraftenhetsdeksel | CD9AAF 2508-PDekk-1 297 NOK
RFQ
MORSE DRUM 28034C-P Deksel, utgang | CD9ADT 28034C-PDekk-1 787 NOK
RFQ
MORSE DRUM 3080-P deksel, koblingsboks | CD9AKT 3080-PKoblingsboksdeksel-71NOK
RFQ
MORSE DRUM 3324-p Deksel, kobling | CD9AQE 3324-sDekk-766NOK
RFQ
MORSE DRUM 4163B-P Deksel, Gear, Inside Back | CD9BBT 4163B-PInnvendig bakgirdeksel-1 028 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 4414-P Fleksibelt Pvc Cinch Chain Cover
441NOK / enhet