MORSE DRUM 287-2H vognmontert gaffeltrucktrommelhåndterer, 2 hode per trommel, 1500 lbs. Kapasitet | AF6FBJ

MORSE DRUM 287-2H vognmontert gaffeltrucktrommelhåndterer, 2 hoder per trommel, 1500 lbs. Kapasitet

På lager
Vare: AF6FBJ Modell: 287-2H

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

32 283 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGaffeltruckvedlegg
TrommeaksjonHeis , Transport
Trommehoder2
TrommehøydeMinimum 24 "
TrommelmaterialeFiber , Rimmet Fiber , Rimmet Plast , Rimmet Stål , Stål
Trommelstørrelse30 gal. , 55 gal. , 85 gal.
Trommel TypeLukket, åpen
Gaffel lommestørrelse16 1 / 2 "
KjevematerialeStål
Lengde27 "
Lastekapasitet1500 lbs.
Min. Trommehøyde24 "
Antall trommer1
Antall trommer1
DriftstypeManuell, mekanisk automatisert
annenGaffellomme minimum åpning 16.5 "
typenEnkel tromme

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 83.7
Skipets høyde (cm)53.34
Skipets lengde (cm)93.98
Skipets bredde (cm)58.42
HS kode8428900390
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Morse 287-2H vognmontert trommelfangere installeres uten gafler
    • Håndterer en trommel med to gripekjaker for maksimal støtte

Produktvarianter

ProduktModellDriftstypeTrommelmaterialeTrommel TypeTrommelstørrelseLastekapasitetTrommeaksjonAntall trommerPris
MORSE DRUM 288-1 gaffelmontert trommelhåndterer, 1 trommelhåndterer, 1 hode for trommel, 1500 lbs. Kapasitet | AF6FBC 288-1Manuell, mekanisk automatisertFiber, Rimmet Plast, StålLukket, åpen30 gal. , 55 gal. , 85 gal.1500 lbs.Heis , Transport125 953 NOK
MORSE DRUM 288-1-2H gaffelmontert trommelhåndterer, 1 trommelhåndterer, 2 hoder for trommel, 1500 lbs. Kapasitet | AF6FBD 288-1-2HManuell, mekanisk automatisertFiber, Rimmet Plast, StålLukket, åpen30 gal. , 55 gal. , 85 gal.1500 lbs.Heis , Transport138 993 NOK
MORSE DRUM 288-2 gaffelmontert trommelhåndterer, 2 trommelhåndtere, 1 hode per trommel, 1500 lbs. Kapasitet | AF6FBE 288-2Manuell, mekanisk automatisertFiber, Rimmet Plast, StålLukket, åpen30 gal. , 55 gal. , 85 gal.1500 lbs.Heis , Transport242 348 NOK
MORSE DRUM 288-2-2H gaffeltruckutstyr, 2 trommelhåndtere, 2 hoder per trommel, 1500 lbs. Kapasitet | AF6FBF 288-2-2HManuell, mekanisk automatisertFiber, Rimmet Plast, StålLukket, åpen30 gal. , 55 gal. , 85 gal.1500 lbs.Heis , Transport268 049 NOK
MORSE DRUM 287 vognmontert gaffeltrucktrommelhåndterer, 1 hode per trommel, 1500 lbs. Kapasitet | AF6FBH 287Manuell, mekanisk automatisertFiber , Rimmet Fiber , Rimmet Plast , Rimmet Stål , StålLukket, åpen30 gal. , 55 gal. , 85 gal.1500 lbs.Heis , Transport118 674 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 287-2H vognmontert gaffeltrucktrommelhåndterer, 2 hoder per trommel, 1500 lbs. Kapasitet
32 283 NOK / enhet