MORSE DRUM 185XMGR Kontrol-Karrier, 3-delt trommelholder Gnistbestandig, 1134 kg Kapasitet | AF6EZN

MORSE DRUM 185XMGR Kontrol-Karrier, 3-delt trommelholder gnistbestandig, 1134 kg kapasitet

Vare: AF6EZN Modell: 185XMGR

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overhead
Kapasitet2500 lbs.
Trommel Dia.22.5 "
TrommelmaterialeStål, fiber
Trommelrotasjon360 grader
Trommel TypePlast, stål eller fiber
GnistbestandigJa
vippeTrekk kjetting
Tilt stilTrekk kjetting

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 117
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)106.68
Skipets bredde (cm)106.68
HS kode8428900390
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Transport lastede trommer med heise eller kran med denne løfteren under kroken
    • Trekkjetting vippemekanisme for å hjelpe dine ansatte å fullføre jobber med nøyaktighet
    • Bygget for å håndtere ståltromler
    • Gnistbestandig for å fremme trygge arbeidsforhold
    • Hell innholdet ut av trommelen din med denne løfterens doseringsfunksjon
    • Tåler opptil 1134 kg

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetTrommel Dia.TrommelstørrelseSakMaterialeGnistbestandigPris
MORSE TROMMEL 185A Kontrol-Karrier, 55.9 cm - 59.7 cm Dia 208-Liter Trommel, Geared Tilt, 363Kg Cap | AF6EZD 185A800 lbs.22 "til 23.5"55 gal.Trommelløfter med underkrok-Nei13 293 NOK
MORSE TROMMEL 185A-GR Kontrol-Karrier, 208-Liter, 907 kg Kapasitet | AF6EZE 185A-GR2000 lbs.22.5 "55 gal.Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overhead-Nei34 435 NOK
MORSE TROMMEL 185A-HD Kontrol-Karrier, 55.9 cm - 59.7 cm Dia 208-Liter Trommel, Geared Tilt, 680Kg Cap | AF6EZF 30CM67 185A-HD1500 lbs.22 "til 23.5"55 gal.Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overheadKarbonstålNei17 991 NOK
MORSE TROMMEL 185A-HDSS Kontrol-Karrier, rustfritt stål, 208-liter, 680 kg Kapasitet | AF6EZG 185A-HDSS1500 lbs.22 "til 23.5"55 gal.Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overheadRustfritt stålJa33 556 NOK
MORSE DRUM 185AM Kontrol-Karrier, 208-Liter, 363 kg Kapasitet, Gnistbestandig | AF6EZH 185AM800 lbs.22 "til 23.5"55 gal.Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overhead-Ja-
RFQ
MORSE DRUM 185AM-HD Kontrol-Karrier, 208-Liter, 680 kg Kapasitet, Gnistbestandig | AF6EZJ 185 AM-HD1500 lbs.22 "til 23.5"55 gal.Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overhead-Ja-
RFQ
MORSE TROMMEL 185G Kontrol-Karrier, 3-delt trommelholder, 208-liters ståltrommel, 363 kg Cap | AF6EZK 185G800 lbs.22.5 "30 gal.Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overheadStålNei16 648 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 185XMGR Kontrol-Karrier, 3-delt trommelholder gnistbestandig, 1134 kg kapasitet