MORSE DRUM 185AM Kontrol-Karrier, 208-Liter, 363 kg Kapasitet, Gnistbestandig | AF6EZH

MORSE DRUM 185AM Kontrol-Karrier, 208-liter, 363 kg kapasitet, gnistbestandig

Vare: AF6EZH Modell: 185AM

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overhead
Kapasitet800 lbs.
Trommel Dia.22 "til 23.5"
TrommelmaterialePlast, fiber
Trommelrotasjon360 grader
Trommelstørrelse55 gal.
Trommel TypePlast, stål eller fiber
GnistbestandigJa
vippeTrekk kjetting
Tilt stilTrekk kjetting

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 45.9
Skipets høyde (cm)99.06
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8428900390
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Transportbelastede trommer med heise eller kran med denne løfterens krok under kroken
    • Trekkkjedetiltmekanisme for å hjelpe dine ansatte med å fullføre jobber med presisjon
    • Bygget for å støtte ståltromler
    • Gnistbestandig for å sikre et trygt arbeidsmiljø
    • Hell innholdet enkelt ut av trommelen din med denne løfterens dispenseringsfunksjon
    • Tåler opptil 363 kg

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetTrommel Dia.TrommelstørrelseSakMaterialeGnistbestandigPris
MORSE TROMMEL 185A Kontrol-Karrier, 55.9 cm - 59.7 cm Dia 208-Liter Trommel, Geared Tilt, 363Kg Cap | AF6EZD 185A800 lbs.22 "til 23.5"55 gal.Trommelløfter med underkrok-Nei13 293 NOK
MORSE TROMMEL 185A-GR Kontrol-Karrier, 208-Liter, 907 kg Kapasitet | AF6EZE 185A-GR2000 lbs.22.5 "55 gal.Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overhead-Nei34 435 NOK
MORSE TROMMEL 185A-HD Kontrol-Karrier, 55.9 cm - 59.7 cm Dia 208-Liter Trommel, Geared Tilt, 680Kg Cap | AF6EZF 30CM67 185A-HD1500 lbs.22 "til 23.5"55 gal.Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overheadKarbonstålNei17 991 NOK
MORSE TROMMEL 185A-HDSS Kontrol-Karrier, rustfritt stål, 208-liter, 680 kg Kapasitet | AF6EZG 185A-HDSS1500 lbs.22 "til 23.5"55 gal.Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overheadRustfritt stålJa33 556 NOK
MORSE DRUM 185AM-HD Kontrol-Karrier, 208-Liter, 680 kg Kapasitet, Gnistbestandig | AF6EZJ 185 AM-HD1500 lbs.22 "til 23.5"55 gal.Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overhead-Ja-
RFQ
MORSE TROMMEL 185G Kontrol-Karrier, 3-delt trommelholder, 208-liters ståltrommel, 363 kg Cap | AF6EZK 185G800 lbs.22.5 "30 gal.Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overheadStålNei16 648 NOK
MORSE TROMMEL 185G-HD Kontrol-Karrier, 3-delt trommelholder, 208-liters ståltrommel, 680 kg Cap | AF6EZL 185G-HD1500 lbs.22.5 "55/30 gal.Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overhead--19 180 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 185AM Kontrol-Karrier, 208-liter, 363 kg kapasitet, gnistbestandig