MORSE TROMMEL 185A-HDSS Kontrol-Karrier, rustfritt stål, 208-liter, 680 kg Kapasitet | AF6EZG

MORSE DRUM 185A-HDSS Kontrol-Karrier, rustfritt stål, 208 liter, 680 kg kapasitet

På lager
Vare: AF6EZG Modell: 185A-HDSS

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

33 556 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overhead
Kapasitet1500 lbs.
Trommel Dia.22 "til 23.5"
TrommelmaterialePlast, fiber
Trommelrotasjon360 grader
Trommelstørrelse55 gal.
Trommel TypePlast, stål eller fiber
KlasseGrade 304
MaterialeRustfritt stål
GnistbestandigJa
vippeTrekk kjetting
Tilt stilTrekk kjetting

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 51.3
Skipets høyde (cm)99.06
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8428900390
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Flytt lastede trommer med heise eller kran med denne løfteren under kroken
    • Trekkjedemekanisme for å hjelpe dine ansatte med å fullføre jobber med presisjon
    • Bygget for å støtte ståltromler
    • Hell innholdet fra en trommel med denne løfterens dispenseringsfunksjon
    • Designet for å håndtere opptil 680 kg
    • Har plass til en trommel på 208 liter

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetTrommel Dia.TrommelstørrelseSakMaterialeGnistbestandigPris
MORSE TROMMEL 185A Kontrol-Karrier, 55.9 cm - 59.7 cm Dia 208-Liter Trommel, Geared Tilt, 363Kg Cap | AF6EZD 185A800 lbs.22 "til 23.5"55 gal.Trommelløfter med underkrok-Nei13 293 NOK
MORSE TROMMEL 185A-GR Kontrol-Karrier, 208-Liter, 907 kg Kapasitet | AF6EZE 185A-GR2000 lbs.22.5 "55 gal.Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overhead-Nei34 435 NOK
MORSE TROMMEL 185A-HD Kontrol-Karrier, 55.9 cm - 59.7 cm Dia 208-Liter Trommel, Geared Tilt, 680Kg Cap | AF6EZF 30CM67 185A-HD1500 lbs.22 "til 23.5"55 gal.Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overheadKarbonstålNei17 991 NOK
MORSE DRUM 185AM Kontrol-Karrier, 208-Liter, 363 kg Kapasitet, Gnistbestandig | AF6EZH 185AM800 lbs.22 "til 23.5"55 gal.Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overhead-Ja-
RFQ
MORSE DRUM 185AM-HD Kontrol-Karrier, 208-Liter, 680 kg Kapasitet, Gnistbestandig | AF6EZJ 185 AM-HD1500 lbs.22 "til 23.5"55 gal.Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overhead-Ja-
RFQ
MORSE TROMMEL 185G Kontrol-Karrier, 3-delt trommelholder, 208-liters ståltrommel, 363 kg Cap | AF6EZK 185G800 lbs.22.5 "30 gal.Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overheadStålNei16 648 NOK
MORSE TROMMEL 185G-HD Kontrol-Karrier, 3-delt trommelholder, 208-liters ståltrommel, 680 kg Cap | AF6EZL 185G-HD1500 lbs.22.5 "55/30 gal.Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overhead--19 180 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 185A-HDSS Kontrol-Karrier, rustfritt stål, 208 liter, 680 kg kapasitet
33 556 NOK / enhet