Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SOLBERG PS-10-050 Filterlyddemper 1/2 Inch Mnpt 12 Cfm Max | AF2NUT 6WTK9

SOLBERG PS-10-050 Filterlyddemper 1/2 tomme Mnpt 12 Cfm Max

På lager
Vare: AF2NUT Modell: PS-10-050Kryssreferanse: 6WTK9
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
267NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilterlyddemper
(M) NPT-uttak (in.)1/2
utformingLyddemperrør
Diameter4 1 / 8 "
Filtereffektivitet99%
Filter MediaPapir
Filtervurdering2 mikron
Høyde3.5 "
Housing MaterialGlassforsterket nylon
Maks. Strømme12 cfm
Brystvorte lengde (in.)3/4
Støyreduksjonsvurdering NRR5 til 15 dB
Temp. Område-15 til 220 F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8421398015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. StrømmeutformingDiameterOutletTemp. OmrådeFiltereffektivitetFilter MediaFiltervurderingPris
SOLBERG FS-685P-1200F Lyddemper 12 Flens Ut 4700 Max Cfm | AD2QLR 3TKY4 FS-685P-1200FCFM 4700Lyddemperrør28 1 / 2 "12 Flens-15 til 220 FOver 99%polyester5 mikron43 033 NOK
SOLBERG F-275P-500 Innløpsfilter 5 Mnpt Out 800 Max Cfm | AD2QNZ 3TLC2 F-275P-500800 cfmHette16 "5 (M) PT15 til 220 F99%polyester5 mikron5 247 NOK
SOLBERG F-275P-600 Innløpsfilter 6 Mnpt Out 1100 Max Cfm | AD2QPA 3TLC3 F-275P-6001100 cfmHette16 "6 (M) PT15 til 220 F99%polyester5 mikron5 365 NOK
SOLBERG F-275P-400F Innløpsfilter 4 Flens Ut 520 Max Cfm | AD2QPB 3TLC4 F-275P-400F520 cfmHette16 "4 Flens15 til 220 F99%polyester5 mikron6 158 NOK
SOLBERG F-485P-1200F Innløpsfilter 12 Flens Ut 4700 Max Cfm | AD2QPK 3TLD3 F-485P-1200FCFM 4700Hette28 1 / 2 "12 Flens15 til 220 F99%polyester5 mikron24 064 NOK
SOLBERG F-685P-1200F Innløpsfilter 12 Flens Ut 4700 Max Cfm | AD2QPL 3TLD4 F-685P-1200FCFM 4700Hette28 1 / 2 "12 Flens15 til 220 F99%polyester5 mikron39 760 NOK
SOLBERG FS-275P-300 Filterlyddemper 3 (m)npt 300 Max Cfm | AE4ETR 5JRA0 FS-275P-300300 cfmLyddemperrør16 "3 (M) PT-15 til 220 FOver 99%polyester5 mikron7 416 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLBERG PS-10-050 Filterlyddemper 1/2 tomme Mnpt 12 Cfm Max
267NOK / enhet