Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MORSE DRUM 1326-P nøkkel, firkantet, 3/16 x 1 tomme størrelse

På lager
Vare: CD8ZHN Modell: 1326-P
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
26NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saknøkkel
Størrelse3 / 16 "x 1"
typenFirkantet nøkkel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8431390090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakStørrelsePris
MORSE TROMMEL 1638-P firkantnøkkel, 3/16 x 1-3/8 tommer størrelse | CD8ZPD 1638-PFirkantet nøkkel3 / 6 "x 1 3 / 8"36NOK
MORSE TROMMEL 1646-P Firkantnøkkel, 1/4 x 1-1/2 tomme Størrelse | CD8ZPK 1646-PFirkantet nøkkel1 / 4 "x 1 1 / 2"27NOK
MORSE TROMMEL 3191-p firkantet nøkkel, 3/16 x 3/4 tommers størrelse | CD9AMU 3191-sFirkantet nøkkel3 / 16 "x 3 / 4"27NOK
RFQ
MORSE DRUM 2656SS-P nøkkel, firkantet, 1/4 x 1 tomme størrelse, rustfritt stål | CD9EJC 2656SS-Pnøkkel1 / 4 "x 1"153NOK
RFQ
MORSE DRUM 5196-P nøkkel, firkantet, 1/4 x 2 tommer størrelse, type 304 rustfritt stål | CD9ETL 5196-Pnøkkel-155NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 1326-P nøkkel, firkantet, 3/16 x 1 tomme størrelse
26NOK / enhet