Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MOON AMERICAN 99-15125375 Plastmunnstykke med spisser 1-1/2 tommers plast | AD4FLB 41H483

MOON AMERICAN 99-15125375 Plastmunnstykke med spisser 1-1/2 tommers plast

På lager
Vare: AD4FLB Modell: 99-15125375Kryssreferanse: 41H483
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
382NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlastmunnstykke M/Spisser
Aktiverer avTwist
Base TypeRigid
Body MaterialPlast
FinishPlast
Strømningshastighet10 gpm med 1/4" åpning, 41 gpm med 3/8" åpning
Grip TypeIngen grep
Innløpsstørrelse1.5 "
Maks. Press100 psi
SpraymønsterÅpne boring
GjengetypeNPSH
Vannvei1-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8424909500
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MOON AMERICAN 99-15125375 Plastmunnstykke med spisser 1-1/2 tommers plast
382NOK / enhet