Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MOON AMERICAN 878-8 Justerbar skiftenøkkel 3/4 til 6 tommer | AE7VDN 6ANU9

MOON AMERICAN 878-8 justerbar hydrantnøkkel 3/4 til 6 tommer

På lager
Vare: AE7VDN Modell: 878-8Kryssreferanse: 6ANU9
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
2 081 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar skiftenøkkel
passer3/4 til 6 "muttere og pinne-, vippebrytende eller marineblå åpninger 1/4 til 4-1 / 2"
HåndteringsmaterialeBelagt stål
HodematerialeMalt stål
Lengde19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3175
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8204120000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellpasserHåndteringsmaterialeHodematerialeLengdePris
MOON AMERICAN 879-8 Justerbar skiftenøkkel 1-1 / 2 til 6 tommer | AD2ABM 3LX25 879-8Alle størrelser på Pentagon eller Square Hydrant nøtter. Nøkkelkrok Passer til pin-, vipp- eller marineåpningstopper 1/4 til 4-1 / 2 "StrykeStål18 "869NOK
MOON AMERICAN 880-8 Justerbar hydrantnøkkel 1-3/4 tommer | AG9HHK 20JP20 880-8Mindre enn 1-3 / 4 "Pentagon mutterBelagt stålBelagt stål17 45 / 64 "672NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MOON AMERICAN 878-8 justerbar hydrantnøkkel 3/4 til 6 tommer
2 081 NOK / enhet