Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MOON AMERICAN 879-8 Justerbar skiftenøkkel 1-1 / 2 til 6 tommer | AD2ABM 3LX25

MOON AMERICAN 879-8 justerbar hydrantnøkkel 1-1/2 til 6 tommer

På lager
Vare: AD2ABM Modell: 879-8Kryssreferanse: 3LX25
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
869NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar skiftenøkkel
passerAlle størrelser på Pentagon eller Square Hydrant nøtter. Nøkkelkrok Passer til pin-, vipp- eller marineåpningstopper 1/4 til 4-1 / 2 "
HåndteringsmaterialeStryke
HodematerialeStål
Lengde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0925
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8204120000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellpasserHåndteringsmaterialeHodematerialeLengdePris
MOON AMERICAN 878-8 Justerbar skiftenøkkel 3/4 til 6 tommer | AE7VDN 6ANU9 878-83/4 til 6 "muttere og pinne-, vippebrytende eller marineblå åpninger 1/4 til 4-1 / 2"Belagt stålMalt stål19 "2 081 NOK
MOON AMERICAN 880-8 Justerbar hydrantnøkkel 1-3/4 tommer | AG9HHK 20JP20 880-8Mindre enn 1-3 / 4 "Pentagon mutterBelagt stålBelagt stål17 45 / 64 "672NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MOON AMERICAN 879-8 justerbar hydrantnøkkel 1-1/2 til 6 tommer
869NOK / enhet