MOON AMERICAN 507-3072521 Monitor 750 Gpm Rorkultkontroll | AE7VMG 6APT2

MOON AMERICAN 507-3072521 Monitor 750 Gpm Rorkultkontroll

På lager
Vare: AE7VMG Modell: 507-3072521Kryssreferanse: 6APT2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

47 871 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOvervåke
KontrollTiller
Inlet3 "flens
MaterialeMessing
Maks. Strømme750 gpm
Maks. Press100 psi
Montering3" 150 lb. ANSI-flens
Outlet2-1 / 2 "M NHT
Vannvei2-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.105
Skipets høyde (cm)59.69
Skipets lengde (cm)51.82
Skipets bredde (cm)39.88
HS kode8481801050
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Horisontal vandring (360 grader)
    • Vertikal vandring (135 grader (90 grader over, 45 grader under horisontal))

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MOON AMERICAN 507-3072521 Monitor 750 Gpm Rorkultkontroll
47 871 NOK / enhet