ATP Slange nylon 1/8 tommer


filtre
Sprengtrykk: 675 psi , Hardhet: Shore D: 70 , Innvendig Dia.: 0.08 " , Lengde: 100ft. , Materiale: nylon , Maks. Press: 225 psi , Utvendig Dia.: 1 / 8 " , Temp. Område: -60 til 200 F , Toleranse: +/- 0.004 " , Veggtykkelse: 0.022 "
StilModellFARGEVakuumvurderingPris (eks. mva)
A
N18-ABU
Blå28 Tommer Hg292NOK
B
N18-NA
Naturlig28 tommer. Hg.425NOK
C
N18-AY
Gul28 Tommer Hg304NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?