Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ATP N18-ABU slange nylon 1/8 tommer 100 føtter blå | AA9EXV 1CTJ8

ATP N18-ABU Tubing Nylon 1/8 Tommer 100 Feet Blå

På lager
Vare: AA9EXV Modell: N18-ABUKryssreferanse: 1CTJ8
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
101NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Burst Press675 psi
FARGEBlå
HardhetShore D: 70
Inne i Dia.0.08 "
Lengde100ft.
Materialenylon
Maks. Press225 psi
Utenfor Dia.1 / 8 "
Temp. Område-60 til 200 F
Toleranse+/- 0.004 "
Vakuumvurdering28 Tommer Hg
Veggtykkelse0.022 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1665
Skipets høyde (cm)30.23
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEVakuumvurderingPris
ATP N18-AY Slange Nylon 1/8 tommer 100 føtter gul | AA9EXQ 1CTJ4 N18-AYGul28 Tommer Hg101NOK
ATP N18-NA Tubing Nylon 1/8 inch Ytre diameter 100 føtter klar | AD7ZUQ 4HM09 N18-NANaturlig28 tommer. Hg.408NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ATP N18-ABU Tubing Nylon 1/8 Tommer 100 Feet Blå
101NOK / enhet