Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MONOPRIS 5217 Fiberoptisk patchkabel Lc/lc 1m | AA6DEY 13U509

MONOPRICE 5217 Fiberoptisk patchkabel Lc/lc 1m

På lager
Vare: AA6DEY Modell: 5217Kryssreferanse: 13U509
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
282NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFiberoptisk patchkabel
Demping10GB
Bandbredde10GB
Kledd dimensjon125 mikron m
Connector TypeLC / LC
Kjernedimensjon9
JakkefargeGul
Jakke TypePVC
Lengde1"
Enkeltsidig / tosidig / multifiberDuplex
Enkeltmodus / multimodusEnkel modus

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8544700000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellConnector TypeJakkefargeLengdeEnkeltmodus / multimodusPris
MONOPRIS 2616 Fiberoptisk patchkabel Lc/lc 1m | AA6DDL 13U421 2616LC / LCoransje1"Multimodus238NOK
MONOPRIS 2617 Fiberoptisk patchkabel Lc/lc 2m | AA6DDM 13U422 2617LC / LCoransje2mMultimodus246NOK
MONOPRIS 4834 Fiberoptisk patchkabel Lc/lc 15m | AA6DDN 13U426 4834LC / LCoransje15mMultimodus-
RFQ
MONOPRIS 2621 Fiberoptisk patchkabel Lc/st 1m | AA6DDP 13U427 2621LC / SToransje1"Multimodus-
RFQ
MONOPRIS 2622 Fiberoptisk patchkabel Lc/st 2m | AA6DDQ 13U428 2622LC / SToransje2mMultimodus336NOK
MONOPRIS 2623 Fiberoptisk patchkabel Lc/st 3m | AA6DDR 13U429 2623LC / SToransje3mMultimodus-
RFQ
MONOPRIS 2624 Fiberoptisk patchkabel Lc/st 5m | AA6DDT 13U430 2624LC / SToransje5mMultimodus-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MONOPRICE 5217 Fiberoptisk patchkabel Lc/lc 1m
282NOK / enhet