Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MONARCH PLS Kit Pocket Led Strobe Kit Rpm 30-300000 | AC6VDY 36J801

MONARCH PLS Kit Pocket Led Strobe Kit Rpm 30-300000

På lager
Vare: AC6VDY Modell: PLS -settKryssref: 36J801

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 981 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPocket LED Strobe Kit
Nøyaktighet0.005%
batteri~~POS=TRUNC4-5 Timer
ViseLCD Alfanumerisk
Blinker per minutt30-300,000
Kraftbehovet115/230 50/60 Hz
Oppladningstid4-5 Timer
oppløsning0.01 til 1.0 fpm
RPM-rekkevidde30-300,000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9675
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)27.18
Skipets bredde (cm)23.62
HS kode9029206000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Automatisk trinnhastighet (brukerjusterbar)
    • Auto trinnstørrelse (justerbar av brukeren)
    • Eksterne ut / utløsere (Ja)
    • Blitsvarighet (justeres til 14 grader / 3000 bruk.)
    • Blitsutgang (Joule) (1800 Lux)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MONARCH PLS Kit Pocket Led Strobe Kit Rpm 30-300000
7 981 NOK / enhet