Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MOEN 15528 Escutcheon skruer badekar dusjer | AA2KRC 10N706

MOEN 15528 Escutcheon skruer badekar dusjer

På lager
Vare: AA2KRC Modell: 15528Kryssref: 10N706
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
156NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrutrekker, 1 håndtak
FinishChrome
MaterialeStøpt metall
Størrelse1 "x 2-1 / 4" x 1/4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8481905000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MOEN 15528 Escutcheon skruer badekar dusjer
156NOK / enhet