Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 2734812 Wedge Anchor, 303/304 Stainless Steel, 3/4 X 8-1/2 Inch Anchor Size, 5Pk | AB6KNN 21U967

MKT FASTENING 2734812 Kileanker, 303/304 rustfritt stål, 3/4 X 8-1/2 tommers ankerstørrelse, 5pk

På lager
Vare: AB6KNN Modell: 2734812Kryssreferanse: 21U967
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
2 918 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.3 / 4 "
Ankerlengde8.5 "
Innbygging i betong6.75 "
FinishPlain
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse1.75 "
Min. Innbygging3.375 "
tråd Lengde2"
Trådstørrelse3 / 4-10
typen303 / 304 rustfritt stål
Ultimate Pullout (lb.)16201
Ultimate Shear (Lb.)15126
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)15126
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)15126
Ultimate Tension (lbs.)16201
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)13278
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)16201

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.565
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode7316000000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 2734812 Kileanker, 303/304 rustfritt stål, 3/4 X 8-1/2 tommers ankerstørrelse, 5pk
2 918 NOK /pakke