Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 2714214 Kileanker, 303/304 rustfritt stål, 1/4 X 2-1/4 tommers ankerstørrelse, 20Pk | AB6KMN 21U944

MKT FASTENING 2714214 Kileanker, 303/304 rustfritt stål, 1/4 X 2-1/4 tommers ankerstørrelse, 20pk

På lager
Vare: AB6KMN Modell: 2714214Kryssreferanse: 21U944
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
561NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1 / 4 "
Ankerlengde2.25 "
Innbygging i betong1.125 "
FinishPlain
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse1.125 "
Min. Innbygging1.125 "
tråd Lengde1.375 "
Trådstørrelse1 / 4-20
typen303 / 304 rustfritt stål
Ultimate Pullout (lb.)1173
Ultimate Shear (Lb.)1472
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)1472
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)1472
Ultimate Tension (lbs.)1173
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)1173
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)1015

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode7316000000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 2714214 Kileanker, 303/304 rustfritt stål, 1/4 X 2-1/4 tommers ankerstørrelse, 20pk
561NOK /pakke