Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AUTONICS E40H12-100-3-N-24-C Encoder Hulaksel Npn Åpen Diameter12mm | AA3KHV 11M895

AUTONICS E40H12-100-3-N-24-C Enkoder hulaksel Npn åpen diameter12mm

På lager
Vare: AA3KHV Model: E40H12-100-3-N-24-CKryssreferanse: 11M895

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
4 430 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoder, hulaksel
Kabelforbindelse6-pinners plugg
KabelinngangSide
Kabellengde250mm
Dybde40mm
Diameter40mm
InterfaceParallel
Maks. RPM5000
ProduksjonA, B, Z
UtgangstypeNPN Open Collector
Strømforsyning12-24 VDC
Pulser per revolusjon100
Rotor treghetMaks. 40 g cm2
Skaft Dia.12mm
AkseltypeHul
Starter dreiemomentMaks. 50 gf cm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8543704000
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellDybdeDiameterSakProduksjonPris
AUTONICS E40H12-60-3-N-24-C Encoder Hollow Npn Open Diameter 12mm 60 Ppr | AA3KHT 11M893 E40H12-60-3-N-24-C40mm40mmKoder, hulakselA, B, Z4 406 NOK
AUTONICS ENC-1-5-N-24-C Encoder Wheel Npn Open 10 Ppr | AA3KJY 11M922 ENC-1-5-N-24-C120.4mm228.6mmKoder, hjulA, B5 005 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTONICS E40H12-100-3-N-24-C Enkoder hulaksel Npn åpen diameter12mm
4 430 NOK / enhet