Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 263823I Drop-In Anchor, 3/8-16 Thread Size, 2-3/4 In Length | AB6FNQ 21DA99

MKT FASTENING 263823I drop-in anker, 3/8-16 trådstørrelse, 2-3/4 i lengde

På lager
Vare: AB6FNQ Modell: 263823IKryssreferanse: 21DA99
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
65NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrop-In Anker
Tillatt spenning1890 kg
Anker Dia.1 / 2 "
Bolt Dia.3 / 8 "
Borrstørrelse1 / 2 "
KjøreverktøyStandard 3/8 "hettskrue
FinishSink belagt
Lengde2.75 "
MaterialeForzinket stål
Min. Hulldybde3"
Tråddybde1"
Trådstørrelse3 / 8-16
typenWedge
Ultimate Tension (lbs.)7559
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)7559

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318190000
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Installasjon snur (2-1 / 2 ")
    • Fordypning (5/16 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 263823I drop-in anker, 3/8-16 trådstørrelse, 2-3/4 i lengde
65NOK / enhet