MKT FASTENING 2578600 Wedge Anchor, Grade 5, 7/8 Inch Anchor Dia., 6 Inch Anchor Length, 10Pk | AD8HKW 4KHW2

MKT FASTENING 2578600 Kileanker, klasse 5, 7/8 tommers ankerdia., 6 tommers ankerlengde, 10pk

På lager
Vare: AD8HKW Modell: 2578600Kryssreferanse: 4KHW2

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 372 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.7 / 8 "
Ankerlengde6"
Innbygging i betong4"
FinishGul dikromat
MaterialeGult dikromatstål
Maks. Arbeidstykkelse1.125 "
Min. Innbygging4"
tråd Lengde2.25 "
Trådstørrelse7 / 8-9
Ultimate Pullout (lb.)13,902
Ultimate Shear (Lb.)21,574
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)21,574
Ultimate Tension (lbs.)13,902
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)13,902

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.67
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode7316000000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 2578600 Kileanker, klasse 5, 7/8 tommers ankerdia., 6 tommers ankerlengde, 10pk
2 372 NOK /pakke