Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 2514314 Kileanker, Grade 5, 1/4 tommers ankerdia., 3-1/4 tommers ankerlengde, 100pk | AD8HJX 4KHT7

MKT FASTENING 2514314 Kileanker, klasse 5, 1/4 tommers ankerdia., 3-1/4 tommers ankerlengde, 100pk

På lager
Vare: AD8HJX Modell: 2514314Kryssreferanse: 4KHT7

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
2 549 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1 / 4 "
Ankerlengde3.25 "
Innbygging i betong1.125 "
FinishGul dikromat
MaterialeGult dikromatstål
Maks. Arbeidstykkelse1.875 "
Min. Innbygging1.125 "
tråd Lengde2.25 "
Trådstørrelse1 / 4-20
Ultimate Pullout (lb.)1015
Ultimate Shear (Lb.)1472
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)1472
Ultimate Tension (lbs.)1015
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)1015

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.061
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7316000000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 2514314 Kileanker, klasse 5, 1/4 tommers ankerdia., 3-1/4 tommers ankerlengde, 100pk
2 549 NOK /pakke