Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 1773SS0 Hylseanker, 3/8 tommers ankerdia., 4 tommers ankerlengde, 5Pk | AF9PTU 30PK74

MKT FASTENING 1773SS0 hylseanker, 3/8 tomme ankerdia., 4 tommers ankerlengde, 5pk

På lager
Vare: AF9PTU Modell: 1773SS0Kryssreferanse: 30PK74
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
665NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmetanker
Anker Dia.3 / 8 "
Ankerlengde4"
Head StyleFlatt hode
MaterialeRustfritt stål
Maks. Arbeidstykkelse2.75 "
Min. Innbygging1.25 "
Trådstørrelse5 / 16-18
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)2020
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)2960

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.252
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7316000000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 1773SS0 hylseanker, 3/8 tomme ankerdia., 4 tommers ankerlengde, 5pk
665NOK /pakke